Micrómetro de exteriores, yunque ajustable 1400-1500 mm

N.º do artigo: 105-412
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 105-412
EAN/GTIN 4946368007601
Número do fabricante 105-412
Número L L40010 2288
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El micrómetro de exteriores con yunque de medición ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción robusta y resistente, aunque ligera, para grandes rangos de medición. El recorrido del husillo equivale a 50 mm. El yunque ajustable amplía el rango de medición. Los patrones de ajuste suministrados cubren todo el rango de medición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1400 - 1500
Precisión: ±(6+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Graduación: 0,01 mm
Observaciones: Con soporte de pieza ajustable 100 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 1.000 mm de rango de medición)

Produtos adequados