Válvula antirretorno, paso reducido, G 1 1/2, 20 mbar

N.º do artigo: 103879
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103879
EAN/GTIN 4047322047883
Número do fabricante 103879
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula antirretorno, paso reducido, temperatura de servicio de -10 °C a 100 °C, G 1 1/2, PN máx. 16 bar, presión de apertura 20 mbar. Válvula antirretorno de tamaño reducido y económico con presión de apertura mínima.

Característica:

  • Anchura llave: 54 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Longitud: 70,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1 1/2
  • Corredera: Poliéterimida (PEI)
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,02 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C