Cesta de aspiración para válvulas de retención, acero inoxidable 1.4301, G 1 1/4

N.º do artigo: 103863
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103863
EAN/GTIN 4047322382632
Número do fabricante 103863
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cesta de aspiración para válvulas de retención, acero inoxidable 1.4301, rango de temperatura máx. 150 °C, G 1 1/4. Cesta de aspiración resistente a la corrosión, fabricada íntegramente en acero inoxidable para atornillar en una válvula de pie o una válvula de retención.

Característica:

  • D: 43,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4301
  • Rosca: G 1 1/4
  • tejido filtrante: acero fino 1,4301
  • Anchura malla: 1 mm
  • Rango de temperatura máx.: 150 °C