Descrição:
Válvula de 3/2-5/2 vías, NAMUR, retorno por resorte, temperatura de servicio de -20 °C a 50 °C, presión de trabajo de 2,5 a 10 bar, conexión G 1/4, 24 V CC. Válvula de 3/2-5/2 vías con encendido previo, con conexiones roscadas y patrón de orificios según NAMUR, en versión con ventilación de la cámara del resorte. Añadiendo la placa adaptadora incluida en el volumen de suministro, la válvula se convierte en una válvula de 3/2 vías. Las siguientes versiones están disponibles bajo pedido.:
- Acero inoxidable, alternativamente superficies Ematal
- ATEX
- apto para bajas temperaturas
- apto para altas temperaturas
Característica:
- DN: 7
- Medium: Aire, gases neutros (filtrados)
- Carcasa: Aluminio anodizado
- Corredera: Acero inoxidable
- Tensión: 24 V CC
- Conexión: G 1/4 (conexión 1), G 1/4 (conexiones 3 y 5)
- Caudal: 1250 l/min
- Contenido: Conector PG 9, placa adaptadora, tornillos, material de sellado
- material de sellado: NBR
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de trabajo mín.: 2,5 bar
- Consumo de potencia: 3 W=/ 5 VA~
- Conexión eléctrica: Conector PG 9
- Temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C