Kuha con brida compacta, actuador neumático, doble efecto, ES, DN 100

N.º do artigo: 103646
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103646
EAN/GTIN 4047322075220
Número do fabricante 103646
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de bola compacta de 2 vías con brida, actuador neumático, doble efecto, ES 1.4408, temperatura de servicio. -10 °C a 200 °C, DN 100, PN máx. 16 bar. Válvula de bola compacta de 2 vías con brida, paso total. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado.

Característica:

  • A: 221,0 mm
  • An: 272,0 mm
  • C: 152,0 mm
  • D: 220,0 mm
  • E: 158,0 mm
  • F: 120,0 mm
  • DN: 100
  • PN: 16 bar
  • Ejecución: doble efecto
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: según NAMUR
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Presión de control máx.: 5,5 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 200 °C (dependiendo de la presión de servicio)
  • Material de la válvula de bola: Acero inoxidable 1.4408, con placa de brida ISO
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE