Compresores Interruptor de presión sin válvula de descarga, G1/2, 2, 5-16 bar

N.º do artigo: 103058
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103058
EAN/GTIN 4047322211406
Número do fabricante 103058
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Interruptor de presión, compresores, sin válvula de descarga, corriente trifásica, F4 1/2, temperatura del medio -5 °C a 80 °C, G 1/2, rango de ajuste 2, 5 -16 bar.

Característica:

  • Rosca: G 1/2 IG
  • Número de polos: 3
  • Función: abridor
  • Tipo de protección: IP 54
  • Ejecución: Versión trifásica
  • frecuencia de conmutación: máx. 120 (eléctrico), 600 (mecánico)
  • Rango de ajuste máx.: 16 bar
  • Rango de ajuste mín.: 2,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: -5 °C