Manómetro estándar, carcasa de chapa de acero, G 1/2 abajo, 0 - 1, 0 bar, Ø 160

N.º do artigo: 101988
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101988
EAN/GTIN 4047322029773
Número do fabricante 101988
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manómetro estándar con carcasa de chapa de acero, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 1, 0 bar, Ø 160. Manómetro de tubo cínico en versión estándar. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Chapa de acero
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 111,10
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 160 mm
  • Indicador de marca: rojo
  • Ventana: vidrio del instrumento
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 1 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,02 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión