Válvula reguladora proporcional «sentronic D», 24 V CC, G 1/4, DN 8

N.º do artigo: 101633
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101633
EAN/GTIN 4047322163569
Número do fabricante 101633
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula reguladora proporcional «sentronic D», versión de 3 vías, digital, 24 V CC, G 1/4, DN 8, rango de presión 0 - 10 bar. Para la regulación electrónica de la presión. Válvula proporcional de 3 vías altamente dinámica con control digital. D significa: - Tecnología de control digital - Pantalla (indicador integrado) - Válvula de control directo - Dinámico (alta velocidad) Una característica especial es el software DaS (véase Descargas), que permite un ajuste óptimo del regulador a través de un PC (interfaz de ordenador RS 232). Al mismo tiempo, se pueden visualizar los valores nominales y reales. Otras funciones son el diagnóstico, la parametrización y el mantenimiento. A través de la pantalla integrada y las teclas de función, la válvula también se puede modificar en la presión de salida y funcionar sin PC. Ventajas: - Baja histéresis - Tiempos de respuesta muy cortos - Sensibilidad de respuesta extremadamente baja - Sin consumo constante de aire - Salida analógica del valor real - Regulación digital - Alta velocidad - Comunicación con un PC

Característica:

  • An: 66,0 mm
  • C: 138,0 mm
  • DN: 8
  • Medium: Aire o gases neutros (se requiere filtro ≤ 50 µm)
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1/4
  • Accionamiento: imán proporcional
  • Caudal: 1750 l/min
  • piezas internas: POM
  • Control: 0 - 10 V
  • material de sellado: NBR
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: 0 bar
  • Salida digital: Salida del interruptor de presión PNP +/- 5 %
  • Comportamiento a prueba de fallos: con ventilación en caso de caída de tensión
  • Salida analógica máx.: 10 V
  • Salida analógica mín.: 0 V
  • Valor nominal eléctrico: 0 - 10 V
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: 0 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 0 °C