Regulador de presión en línea, 2 x IG, sin purga secundaria, G 1/4, 7 bar

N.º do artigo: 101501
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101501
EAN/GTIN 4047322203876
Número do fabricante 101501
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión en línea, 2 x IG, sin purga secundaria, G 1/4, SW 17, presión de trabajo (preajustada) 7 bar, PN máx. 18 bar. El regulador de membrana de acción simple puede instalarse en cualquier sistema de aire comprimido. Dado que la presión viene ajustada de fábrica y no se puede modificar, el producto es a prueba de manipulaciones. Es recomendable montar el regulador directamente en la herramienta para suministrarle la presión correcta. De este modo, la herramienta no se ve sometida a la presión más elevada del sistema de suministro y queda protegida frente a las fluctuaciones de presión en mangueras, tubos, etc. El uso de un regulador de presión de línea permite alcanzar una mayor eficiencia energética y rentabilidad.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: en línea
  • Carcasa: Zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 800 l/min
  • piezas internas: Latón, NBR, acero inoxidable
  • Presión de funcionamiento máx.: 18 bar
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 12 bar y caída de presiónΔp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 7 bar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a