Regulador de presión DRV 250, versión de baja presión, G 1/4, 0, 2 - 2 bar

N.º do artigo: 101434
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101434
EAN/GTIN 4047322070997
Número do fabricante 101434
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión DRV 250, versión de baja presión, no reactivable, con manómetro incluido, G 1/4, rango de regulación 0, 2 - 2 bar, PE máx. 25 bar. Regulador de presión de membrana sin purga secundaria con válvula de un solo asiento sin descarga. Alta precisión de ajuste y buena respuesta gracias a la baja fricción de las pocas piezas móviles. Especialmente adecuado para aire comprimido, nitrógeno y otros gases neutros no inflamables; solo se puede utilizar con líquidos para caudales reducidos.

Característica:

  • A: 70,0 mm
  • An: 185,5 mm
  • C: 140,0 mm
  • D: 45,5 mm
  • DN: 8
  • Carcasa: Latón rojo 2.1096.01
  • Rosca: G 1/4
  • capó: Latón prensado
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 2 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Valor kvs de caudal: 0,5 m³/h
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • Relación de reducción máx.: 20:1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a