Descrição:
Regulador con filtro «estándar», recipiente de policarbonato, cesta protectora, manómetro, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar, válvula de purga: HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo.
Característica:
- A: 82,0 mm
- C: 130,0 mm
- D: 169,4 mm
- F: 83,0 mm
- BG: 3
- DN: 14
- Serie: Estándar
- Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
- Rosca: G 1/2
- Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
- Caudal: 3000 l/min
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 5 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rango de regulación máx.: 10 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 16 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C