Máquina de fregado BR 30/4 C EP Adv

N.º do artigo: 1.783-213.0
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
Número do artigo 1.783-213.0
EAN/GTIN 4039784541405
Número do fabricante 1.783-213.0
Número L L00950 178749
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

La forma de la máquina hace que sea tan fácil de maniobrar como un limpiador de cepillos. En comparación con la limpieza convencional, la máquina tiene la ventaja de una presión de contacto de 10 veces y, por lo tanto, un rendimiento de limpieza significativamente mayor. Y esto a una velocidad de rodillo de aproximadamente 1500 revoluciones. Puede chupar hacia adelante y hacia atrás. Si hay suciedad persistente, las barras de succión también se pueden levantar. Esto garantiza un tiempo de exposición más largo para la flota de limpieza.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 495 x 340 x 1145 mm
  • Tipo de unidad: Red
  • Ancho de trabajo de cepillos: 300 mm
  • Ancho de trabajo, succión: 300 mm
  • Presión de contacto del cepillo: 100 g/cm²
  • Velocidad del cepillo: 1450 r.p.m.
  • Accionamiento de tracción: Conducir por rotación de cepillo
  • Rendimiento de área Práctico: 130 m²/h.
  • Rendimiento del área teóricamente: 200 m²/h.
  • nivel de intensidad acústica: Max. 72 dB(A)
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Tanque Fresh/aguas sucias: 4 / 4 l.
  • Consumo de agua: 0,3 l/min

Vantagem:

Cepillo de rodillo de rotación rápida:
  • Para una presión de contacto 10 veces mayor que para la limpieza manual.
  • El cepillo de rodillos también limpia superficies texturizadas o juntas.
Inmediatamente secar:
  • Los labios de succión suaves chupan el piso seco – hacia adelante y hacia atrás.
Característica clave:
  • Opera hacia adelante y hacia atrás
  • Extracción manual, rodillo de microfibra
Cepillo de rodillo derotación rápida:
  • El rodillo proporciona alimentación automática para que el dispositivo no necesite ser empujado.
  • Para una limpieza intensiva, la succión también se puede apagar con el pedal del pie.
  • Succión manual, rodillo de microfibra
  • La succión se puede apagar

Índice:

sistema de 2 tanques; operación de red

Material fornecido:

2 barras de succión, rectas; succión manual; ruedas de transporte; cepillo de rodillo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados