Aspiradora en seco sin cable T 10/1 Bp Adv

N.º do artigo: 1.527-350.0
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
Número do artigo 1.527-350.0
EAN/GTIN 4054278994758
Número do fabricante 1.527-350.0
Número L L00950 247734
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Versátil, robusto y sostenible: Nuestra aspiradora en seco sin cable T 10/1 Bp Adv está fabricada con un 45% de material reciclado* y, por tanto, ahorra recursos. Impresiona por su extraordinaria potencia de succión, su amplia gama de accesorios y su atractiva relación calidad-precio. Su durabilidad y robustez también quedan patentes en el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. Las potentísimas baterías Battery Power+ de 36 voltios de Kärcher garantizan unos resultados de limpieza de primera clase. Como el ruido de funcionamiento de la T 10/1 Bp Adv es de sólo 57 dB(A) a pesar de su gran potencia de aspiración, puede utilizarse en cualquier momento en zonas sensibles al ruido, como hoteles u hospitales. El aspirador compacto es basculante y maniobrable, y puede transportarse ergonómicamente gracias al asa de transporte plegable. La boquilla para hendiduras y la boquilla para tapicerías están incluidas y pueden guardarse siempre al alcance de la mano en la T 10/1 Bp Adv. El volumen de suministro incluye numerosos accesorios: Manguera de aspiración, codo antiestático, tubo de aspiración telescópico de aluminio ligero y regulable en altura, boquilla para suelos y boquilla para parquet conmutables. La batería y el cargador rápido deben pedirse por separado.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 430 x 255 x 355 mm
  • Tiempo de carga de la batería con cargador rápido 80 % / 100: 58 / 81 min
  • Plataforma de batería: Plataforma de batería de 36 V
  • Capacidad del contenedor: 10 l
  • Material del recipiente: plástico
  • Unidad de pedido: PCE
  • Modo eco!efficiency: Sostenible gracias a la reducción de la demanda energética.
  • Modo eco!efficiency: Reduce el volumen y la contaminación acústica.
  • Modo eco!efficiency: Prolonga la duración de la batería.
  • Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Transporte ergonómico: Puede llevarse pegado al cuerpo.
  • Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Curvatura ergonómica y cómoda asa de transporte.
  • Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Ahorra espacio y es inteligente: Almacenamiento rápido y sencillo.
  • Color: antracita
  • Bajo ruido de funcionamiento de sólo 57 dB(A): Ideal para su uso en zonas sensibles al ruido.
  • Bajo ruido de funcionamiento de sólo 57 dB(A): Reducción de la contaminación acústica incluso por la noche.
  • Bajo ruido de funcionamiento de sólo 57 dB(A): Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
  • Peso reducido: Fácil de transportar, incluso con una sola mano.
  • Peso reducido: Fácil de transportar por escalones y escaleras.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías: Almacenamiento en el cabezal del aparato.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Los accesorios se guardan ahorrando espacio y están siempre al alcance de la mano.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Transporte seguro y cómodo del aparato y los accesorios.
  • Corriente de carga: 6A
  • Tiempo de funcionamiento por carga de batería: Modo eco!efficiency: máx. 62 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 30 (7,5 Ah) / Modo eco!efficiency: máx. 51 (6,0 Ah) / Modo Power: máx. 24 (6,0 Ah) min
  • Potencia por carga de batería: aprox. 150 (7,5 Ah) m²
  • Volumen de aire: 40 l/s
  • Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado: Fabricación: Uso reducido de materias primas y energía.
  • Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado: Menores emisiones de CO? gracias a la fabricación a partir de material reciclado.
  • Potencia nominal: 500W
  • Conexión a la red Cargador: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Cesta de filtro principal permanente: Duradera, robusta y sostenible.
  • Cesta de filtro principal permanente: Fabricado en vellón reforzado.
  • Cesta de filtro principal permanente: Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.
  • Nivel de presión sonora: 57 dB(A)
  • Amplia gama de accesorios: Boquilla para suelos, boquilla para parquet, boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías.
  • Amplia gama de accesorios: Cesta de filtro de alta calidad y bolsa de filtro de vellón.
  • Amplia gama de accesorios: Tubo de aspiración telescópico de aluminio, ligero y regulable en altura.
  • Vacío: 223 / 22 mbar / kPa
  • Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher: Compatible con: todas las baterías recargables Battery Power+/Power de 36 V de Kärcher.
  • Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher: Práctico indicador del tiempo de funcionamiento restante directamente en la batería.
  • Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher: Cambio rápido y sencillo de la potente batería.

Vantagem:

  • Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado
  • Modo eco!efficiency
  • Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar
  • Bajo ruido de funcionamiento de sólo 57 dB(A)
  • Peso reducido
  • Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
  • Concepto de manejo sencillo
  • Amplia gama de accesorios
  • Cesta de filtro principal permanente
  • Almacenamiento de accesorios integrado

Vantagem:

  • 2 botones grandes: Interruptor de encendido/apagado y modo eco!efficiency.
  • Manejo rápido y sencillo con el pie o la mano.
  • Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
  • Ideal para su uso en los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza comercial
  • Suelos duros
  • Suelos de moqueta

Material fornecido:

Cesta de filtro de vellón permanente