Descrição:
Con la fregadora de red (230 V/50 Hz) BD 43/35 C EP con tecnología de disco, se omite la posibilidad de funcionamiento de la batería, lo que hace que el dispositivo sea muy económico. Técnicamente, la máquina está equipada con el equipo habitual de alta calidad: Impresiona por su ancho de trabajo de 43 centímetros, 35 litros de volumen del tanque, una barra de aspiración en forma de V de 900 milímetros de largo y es fácil de usar gracias al sistema de operación FÁCIL con sus distintivos botones amarillos. También es muy tranquilo y fácil de limpiar. El BD 43/35 C EP maniobrable es ideal para superficies más pequeñas y muy superpuestas de hasta 900 m². Sus dimensiones compactas también proporcionan la mejor visión general posible de la superficie a limpiar.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1135 x 520 x 1025 mm
- Tipo de unidad: Red
- Ancho de trabajo de cepillos: 430 mm
- Ancho de trabajo, succión: 900 mm
- Presión de contacto del cepillo: 30 – 40 / 26,5 – 28,5 g/cm² / kg
- Velocidad del cepillo: 180 r.p.m.
- Accionamiento de tracción: Conducir por rotación de cepillo
- Rendimiento de área Práctico: 1250 m²/h.
- Rendimiento del área teóricamente: 1720 ft²/hr
- peso sin accesorios: 48 kg
- Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)
- Tipo actual: 230 / 50 V / Hz
- Tanque Fresh/aguas sucias: 35 / 35 l.
- Consumo de agua: Max. 2,7 l/min.
Vantagem:
Gran volumen del tanque para largos intervalos de trabajo:- El gran volumen del tanque garantiza largos intervalos de trabajo sin interrupciones
Controles amarillos, altamente visibles:- Los controles amarillos simplifican la operación y acortan el tiempo de enseñanza
Fácil operación gracias a EASY-OPERATION-Panel:- Manejo sencillo de la máquina con unos pocos controles codificados amarillos
Dispositivo alimentado por red eléctrica:- Adecuado tanto para uso ocasional como continuo
Sistema de base de hogar:- Posibilidades para fijar ganchos, contenedores, fregona, etc.
- Se pueden llevar utensilios de limpieza adicionales
- Iconos autoexplicativos y panel de control claro
- Para una limpieza muy eficiente y económica
- Bajo peso y bajos costos de adquisición
Controles robustos:- Dispositivo robusto, duradero y fiable.
- Diseñado para el uso diario
Dispositivo pequeño y compacto:- Buena vista de las superficies a limpiar
Modelo básico de bajo costo en la clase de 25 a 35 litros:- Muy buena relación calidad-precio.
- Reducido a lo más importante
Característica principal:- Eficiente tecnología de 1 disco
- Fases cortas de familiarización
- Dispositivo extremadamente maniobrable
- Marco libre de corrosión
- Funcionamiento con alimentación de red
Índice:
sistema de 2 tanques; operación de red
Material fornecido:
Barra de succión, en forma de V; cepillo de disco