Aspirador de mochila BVL 3/1 Bp Anniversary *INT

N.º do artigo: 1.394-308.0
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
Número do artigo 1.394-308.0
EAN/GTIN 4066529150899
Número do fabricante 1.394-308.0
Número L L00950 248282
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

90 aniversario Kärcher: Ultraligero y potente: el aspirador de mochila sin cable BVL 3/1 Bp Anniversary Edition en color negro es el primer aspirador con un peso de mochila de sólo 4,5 kilogramos gracias al innovador material EPP y, además, es especialmente robusto y duradero. Ideal para cuidadores, comerciantes y particulares: Con su volumen de depósito de 3 litros, la potente aspiradora de mochila sin cable es ideal para trabajos de limpieza en espacios reducidos y facilita la limpieza puntual y de escaleras. La potente batería Battery Power de Kärcher garantiza una larga autonomía y el bastidor de transporte ergonómico asegura un trabajo sin fatiga. Gracias al práctico panel de control en el cinturón de cadera, la BVL 3/1 Bp Anniversary Edition se maneja sin esfuerzo y de forma muy sencilla. Además, el motor EC sin escobillas apenas sufre desgaste. Además de los accesorios de serie, también están disponibles opcionalmente otras características como el filtro HEPA 14. A tener en cuenta: La batería recargable Battery Power de Kärcher y el cargador correspondiente deben pedirse por separado para esta versión del aparato. Incluido exclusivamente en el volumen de suministro de la edición aniversario: 10 bolsas de filtro de vellón resistentes al desgarro.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 220 x 317 x 450 mm
  • Plataforma de batería: Plataforma de batería de 36 V
  • Capacidad del contenedor: 3 l
  • Unidad de pedido: PCE
  • Motor EC sin escobillas: Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
  • Motor EC sin escobillas: Permite largos periodos de trabajo y aumenta la eficacia y la productividad.
  • Modo eco!efficiency: El nivel eco!efficiency reduce el consumo de energía y el ruido del aparato y prolonga la duración de la batería.
  • Color: negro
  • EPP (polipropileno expandido) altamente innovador: Especialmente robusto y muy duradero.
  • EPP (polipropileno expandido) altamente innovador: Ultraligero.
  • EPP (polipropileno expandido) altamente innovador: Muy respetuoso con el medio ambiente, ya que es 100% reciclable.
  • Alta ergonomía: Armazón deuter® con gran comodidad de transporte incluso durante largos periodos de trabajo.
  • Alta ergonomía: Panel de control en el cinturón de cadera que permite controlar y supervisar cómodamente todas las funciones.
  • Alta ergonomía: La manguera de aspiración puede conectarse individualmente para diestros y zurdos.
  • Corriente de carga: 2,5A
  • Tiempo de funcionamiento por carga de batería: Modo eco!efficiency: máx. 52 (5,0 Ah) / Modo Power: máx. 31 (5,0 Ah) / Modo eco!efficiency: máx. 73 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 41 (7,5 Ah) min
  • Potencia por carga de batería: aprox. 120 (5,0 Ah) / aprox. 130 (6,0 Ah) m²
  • Volumen de aire: 35,4 l/s
  • Potencia nominal: 350W
  • Nivel de presión sonora: 65 dB(A)
  • Anchura nominal estándar: DN 35
  • Aspirador de mochila sin cable ultraligero: Fabricado en EPP (polipropileno expandido) muy ligero e innovador.
  • Aspirador de mochila sin cable ultraligero: Permite un trabajo ergonómico.
  • Aspirador de mochila sin cable ultraligero: Permite un transporte sin esfuerzo.
  • Vacío: 189 / 18,9 mbar / kPa
  • Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher: Cambio rápido y según las necesidades de la batería a otros aparatos.
  • Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher: Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.

Vantagem:

  • Aspirador de mochila sin cable ultraligero
  • EPP (polipropileno expandido) altamente innovador
  • Alta ergonomía
  • Motor EC sin escobillas
  • Modo eco!efficiency
  • Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher

Vantagem:

  • Adecuado para trabajos de limpieza en escuelas
  • También ideal para comerciantes
  • Ideal para hogares
  • Limpieza de escaleras más fácil
  • Limpieza puntual

Material fornecido:

Filtro de protección del motor