Aspiradora húmeda/seca NT 50/1 Tact Te M.

N.º do artigo: 1.148-435.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1.148-435.0
EAN/GTIN 4054278061399
Número do fabricante 1.148-435.0
Número L L00950 438
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Gracias a la nueva limpieza del filtro totalmente automática, nuestra aspiradora húmeda/seca 50/1 Tact Te M crea cantidades insuperables de polvo fino con una eficiencia de filtración garantizada del 99,9 por ciento. Con la electrónica controlada por sensores, el dispositivo siempre garantiza una limpieza óptima del filtro y, por lo tanto, una alta potencia de succión consistente. En combinación con el contenedor grande y robusto de 50 litros con rodillos de dirección metálicos y barra de empuje ajustable, el dispositivo puede manejar cantidades muy grandes de polvo fino peligroso del clase de polvo M, así como suciedad gruesa y líquidos. El NT 50/1 Tact Te M está equipado con un enchufe para electrodomésticos con arranque automático y un sistema antiestático completo que incluye accesorios conductores. Por lo tanto, es especialmente adecuado para la extracción directa en herramientas eléctricas que producen una gran cantidad de polvo fino. El polvo que ya se ha depositado en el suelo o en las máquinas se recoge de forma segura con el juego de accesorios completamente nuevo desarrollado que consiste en manguera de aspiración de 4 metros, tubos de succión de acero inoxidable y la boquilla de suelo anchuras. Todos los accesorios se almacenan de forma segura en el dispositivo gracias a sofisticadas soluciones de almacenamiento.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 640 x 370 x 1045 mm
  • potencia absorbida: Max. 1380 W.
  • Contenido del contenedor: 50 l
  • peso incluyendo embalaje: 24,6 kg
  • peso sin accesorios: 19 kg
  • Longitud del cable de alimentación de goma: 7,5 m
  • volumen de aire: 74 l/s..
  • Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 35
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantagem:

Característica clave:
  • Filtración de aire de enfriamiento
  • Sistema antiestático completo, incluyendo accesorios conductores
Limpieza de filtro totalmente automática:
  • Electrónica controlada por sensores para una eficiencia óptima de limpieza del filtro y, por lo tanto, la mayor potencia de succión.
Eficacia de filtración probada del 99,9 por ciento:
  • La eliminación casi completa del polvo fino garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
Sistema antiestático completo con accesorios conductores:
  • Protección eficaz contra choques eléctricos causados por la carga antiestática.
Enchufe del aparato con encendido/apagado automático:
  • Las versiones TE están equipadas de serie con una toma de corriente, encendido / apagado automático y preparación antiestática.
  • Zócalo de electrodomésticos con arranque automático para herramientas eléctricas

Índice:

Sistema antiestático; clase de polvo: M; Material del contenedor: Plástico; protección de circulación resistente a los golpes; clase de protección: I; rodillo de relleno; encendido / apagado automático para herramientas eléctricas; limpieza de filtros: Limpieza automática del filtro Tact

Material fornecido:

manguera de aspiración 4 m / con colector (EL); tobera para juntas; tubos de aspiración 2 pcs./ 0,5 m / 35 mm / acero inoxidable; manguito de conexión para E-herramientas; bolsa de filtro; manguera de drenaje; boquilla de piso húmedo/seco 360 mm; PES filtro plisado plano; barra de empuje

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados