Dispositivo antiqueda TurboLite EDGE, Comprimento do cabo de aço: 1,8m

N.º do artigo: 098151 1,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do cabo de aço Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Turbolite EDGE
Norma EN 360
Peso 1,1 kg
Comprimento 1,8 m
Tipo de produto Dispositivo antiqueda

Identificação e classificação

Número do artigo 098151 1,8
EAN/GTIN 3660681058447
Número do fabricante 1033482
Fabricante/responsável Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrição

Versão:

TurboLite EDGE. Mini dispositivo antiqueda para utilização em plataformas de trabalho elevatórias conforme DIN 19427:2017-04(D). Testado para arestas até 140 kg. Não é necessária qualquer revisão anual.

Norma:

EN 360