{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HyFlex® | |
| Índice | 1 | |
| Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares; Adequado para ecrã tátil | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| EN 388 | 4X42C | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| material de suporte | INTERCEPT™ | |
| Revestimento | Nitrilo | |
| Material | PU | |
| Variante de revestimento | palma da mão interior | |
| âmbito | Multiusos | |
| Cor | azul | |
| Norma | EN 407 | |
| Peso | 28 g | |
| Comprimento | 224 mm | |
| Utilização | reutilizável | |
| Classe de proteção contra o corte | C | |
| Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
| Número do artigo | 094345 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490435377 | |
| Fabricante/responsável | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |