Conjunto de luvas de algodão Tegera® 8127, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094203 7
Definir preço 12 par (1,35 € / 1 par)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; sem DMF
Comprimento 220 mm
Utilização reutilizável
Índice 12 Par
Cor branco
âmbito Precisão
material de suporte Algodão
Variante de revestimento sem revestimento
Tamanho das luvas 7
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de algodão
Material Algodão
Tipo de produto Luvas de algodão

Identificação e classificação

Número do artigo 094203 7
EAN/GTIN 7392626064126
Número do fabricante 8127/7
Fabricante/responsável Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrição

Versão:

Luvas para riscos baixos e trabalhos de montagem, para proteger contra escoriações, bolhas e sujidade.
Tegera® 8127. Luvas em tecido de algodão com punhos e nós de PVC (sem plastificantes nocivos). Boa sensibilidade na ponta dos dedos e ajuste confortável graças ao acabamento de elevada qualidade.

Vantagem:

Áreas secas e limpas; montagem fina; trabalhos de eletrónica e de instalação.