Sapato abotinado preto GX 155 XP ESD, S1P, Tamanho de calçado UE: 35

N.º do artigo: 092746 35
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GX
Género Senhoras
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 35
Cor preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092746 35
EAN/GTIN 4043692461731
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Versão:

Calçado de segurança de senhora GX 155 XP ESD com ajuste feminino women’s fit especial.
  • Material superior em malha com forro funcional aktiv-X para uma regulação ideal da humidade.
  • Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.
  • Conceito clima-stream® para máxima respirabilidade do calçado.
  • Tecnologia de sola SPORTY especialmente adaptada ao pé de senhora para o máximo conforto de utilização.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a