• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Sapato abotinado azul/branco CP 4400 ESD, S1 NB, Tamanho de calçado UE: 39

N.º do artigo: 092493 39
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortecimento Vario®

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CP
Género Homens
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Designação do fabricante Sapato abotinado CP 4400 ESD S1 SRC NB
Tamanho de calçado UE 39
Cor azul/preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092493 39
EAN/GTIN 4044348692905
Número do fabricante CP 4400 ESD NB 39
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Calçado de segurança moderno da série Competition em design de ténis com tecido de malha e fita para calcanhar. Conforto especialmente elevado graças à tecnologia VARIO® REBOUND e à estrutura sem costuras dos sapatos.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Competition, preta.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092494.
Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "CP" Ver todos