Botas com atacadores pretas Botas HOLEX Classic One S3 ESD, Tamanho de calçado UE: 47

N.º do artigo: 092092 47
Desconto
41,52 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 18/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Aço
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Aço
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 47
Cor preto
Tipo de produto Botas de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092092 47
EAN/GTIN 4067263113638
Número do fabricante 092092 47
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O calçado de segurança HOLEX Classic combina conforto com um design clássico. O material é resistente à água. A sola é resistente ao óleo. Além disso, o calçado é muito resistente a danos e sujidade.
  • Proteção metálica contra perfuração.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).
  • Forro funcional de malha sanduíche em 100% poliéster, respirável, resistente à abrasão.
  • Palmilha em espuma de malha/PU.
  • Maior visibilidade graças a elementos refletores.
  • Couro bovino liso.
  • Sola exterior em PU/PU, preta.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Nos acessórios para proteção dos pés encontra os atacadores HOLEX adequados n.º 092862 110, 092863 130 e as palmilhas HOLEX n.º 092845 36-48.
Sapatos com palmilha original não testados conforme norma DGUV 112-191.

Sapatos com sistema de palmilhas Secosol® testados e certificados. Os sapatos com este sistema de palmilha cumprem os requisitos aplicáveis do anexo A da norma DIN EN ISO 20345:2022 para o tipo 1. Assim, cumprem os requisitos do anexo 2 da norma DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), secção 4.2.1.

Em seguida, verificar as propriedades eletrostáticas.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados