{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Género | Unissexo | |
| Composição do tecido | 55% poliéster; 45% algodão | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 185 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 | |
| Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
| Cor | amarelo | |
| Tamanho unissexo | XL | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Tipo de produto | Camisola refletora |
| Número do artigo | 091738 XL | |
| EAN/GTIN | 7330509368961 | |
| Número do fabricante | 338010703300XL | |
| Fabricante/responsável | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |