{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 99% poliéster; 1% fibra de carbono | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 235 g/m2 | |
| Lavar | Roupa de cor a 95 °C | |
| Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | |
| Cor | antracite | |
| Tamanho de confeção PT | 56 | |
| Norma | EN 13034 | |
| Tipo de produto | Calças de proteção química |
| Número do artigo | 091538 56 | |
| EAN/GTIN | 4063479232996 | |
| Número do fabricante | 02006 50002 054 58-56 | |
| Fabricante/responsável | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |