Insertos de flancos de rosca para ext. m. whithworth 55° 10 - 7 G/″

N.º do artigo: 0870931
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
Número do artigo 0870931
EAN/GTIN 4029713224608
Número do fabricante 0870931
Número L L40510 652
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descrição:

Plaquitas de medición de roscas de flanco m. 55 grados 10 - 7 G/″

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de hilo: Whitworth
  • Tono de hilo en TPI: 10 - 7