Suporte magnético, AlNiCo, Tipo: 925

N.º do artigo: 085956 925
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 925
força de retenção nominal máxima 1.000 N
Altura 140 mm
Comprimento 108 mm
Largura 108 mm
Material do núcleo magnético AlNiCo
Peso 5,7 kg
Tipo de produto Suporte magnético

Identificação e classificação

Número do artigo 085956 925
EAN/GTIN 2050000965470
Número do fabricante E925

Descrição

Versão:

Força magnética regulável continuamente. O suporte tem 6 superfícies magnéticas:
3 planas e 3 em forma de V, que estão ajustadas para um ângulo de 120°.

Vantagem:

Para o apoio rígido e com forte aderência de componentes planos e redondos (⌀ do tubo até 76 mm) em vários ângulos.