Impressora de etiquetas LabelWriter, Tipo: LW550

N.º do artigo: 085505 LW550
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Interface: Interface USB

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Interface Interface USB
Tipo LW550
Alimentação de energia A energia elétrica
Comprimento 270 mm
Largura 140 mm
Altura 160 mm
Tipo de produto Aparelho de rotulagem

Identificação e classificação

Número do artigo 085505 LW550
EAN/GTIN 3026981127229
Fabricante/responsável NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrição

Versão:

Dispositivo de mesa fácil de usar para a criação rápida (62 etiquetas por minutos) e descomplicada de etiquetas para endereço, envio, pastas, identificação, CD / DVD e muitas outras. Impressão térmica direta extremamente nítida. Resolução 300×300 dpi.
  • Para etiquetas com uma largura máxima de 61 mm.
  • Compatível com PC e Mac, interface USB, a impressão de etiquetas de endereço é possível diretamente a partir de programas do Office.
  • Impressão e criação de todos os códigos de barras e QR correntes, carateres especiais e ficheiros de imagem com resolução de 300 dpi.

Impressora de etiquetas DYMO LabelWriter 550 para até 62 etiquetas/minuto, USB, 300 dpi, térmica direta para etiquetas de até 60 mm de largura.
A nova e melhorada impressora LabelWriter™ 550 é uma solução eficaz e económica para as suas necessidades profissionais de rotulagem para envio, arquivo, gestão de visitantes e muito mais. A nova tecnologia única de reconhecimento de etiquetas torna mais fácil escolher o tipo de etiqueta certo a partir de um menu suspenso. Sabe rapidamente qual é o tamanho, tipo e cor das etiquetas inseridas. Também sabe quantas etiquetas permanecem para nunca ficar sem etiquetas no meio da impressão. A tecnologia de impressão térmica direta elimina a tinta ou o toner e o design fino e compacto da impressora e o tamanho portátil facilitam a sua instalação em qualquer espaço de trabalho moderno. Além disso, é até 20% mais rápido do que a LabelWriter™ 450*. Imprime quantidades precisas de etiquetas sem ter de lutar com folhas de etiquetas. A impressão de etiquetas tornou-se muito mais rápida e fácil.

Material fornecido:

Com fonte de alimentação, cabo USB, CD de software, etiquetas de rolo de iniciação 28×89 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados