Fita adesiva de PVC com entalhes cruzados, branco, Largura×comprimento (mm×m): 50X33

N.º do artigo: 083796 50X33
Preço por 1 Peça (0,17 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Película de PVC
Massa adesiva Borracha natural
Força de aderência em aço 0,13 N/mm
Capacidade de alongamento 100 %
Resistência à tração 1,5 N/mm
Particularidade adequado para rasgar com a mão
Aplicação Vedar; Cobrir com fita adesiva; Fixar; Agrupar; Fixar; Mascarar; Colar
resistente à temperatura até 60 °C
Forro disponível não
Temperatura de armazenamento 20 °C
Humidade do armazém 50 %
Validade a partir da data de produção 12 Monatmês
Cor branco
Comprimento 33 m
Largura 50 mm
Espessura 0,16 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 083796 50X33
EAN/GTIN 4062406242442
Número do fabricante 083796 50X33
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Fitas adesivas universalmente aplicáveis para muitos âmbitos de aplicação como reparação, proteção, mascaramento e embalagem.
Separação fácil e reta devido a uma superfície com entalhes cruzados.
Para proteção de superfícies lisas como madeira, alumínio ou vidro.
Fita protetora com entalhes cruzados de PVC feita de uma película de PVC macio maleável.
Duração de utilização no interior e no exterior até 3 meses.

Recomendação:

Antes de colar, verificar se a superfície é adequada.