Agente separador de película seca NSR Dry, Índice: 500

N.º do artigo: 083088 500
Preço por 1 Peça (26,92 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,46 € / 1 Peça
    (26,92 € / 1 Litros)
  • a partir de 12 Peça
    11,21 € / 1 Peça
    (22,42 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
161 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: Ambiente

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cabeça de pulverização Standard
Índice 500 ml
Cor transparente
Solubilidade em água insolúvel
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: Ambiente
Modelo Lata de spray
Tipo de produto Agente separador

Identificação e classificação

Número do artigo 083088 500
EAN/GTIN 5412386064968
Número do fabricante 32841-AA
Fabricante/responsável CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrição

Versão:

Agente separador de película seca universal sem silicone para termoplásticos e duroplásticos e particularmente adaptado a borracha ou plásticos sujeitos a fissuras de tensão.
  • Agente desmoldante de película seca à base de cera/éster.
  • Sem silicone, minimiza a transferência de material para as peças moldadas. Ideal para peças moldadas que precisam de ser pós-processadas (pintadas, impressas ou coladas).
  • Faixa de temperatura até 150 °C.

Vantagem:

Auxiliar para desmoldar borracha, termoplásticos e duroplásticos e particularmente adaptado a plásticos sujeitos a fissuras de tensão como PC, PS, PET ou PMMA. Agente lubrificante e separador para pistas de deslize, tecidos, espumas, etc.
  • Aplicar uma película fina e uniforme no molde limpo e seco.
  • Deixar secar por um curto período de tempo até que o solvente evapore.
  • Se o efeito de separação diminuir, repetir o procedimento.
  • Para obter indicações de segurança sobre o processamento, consulte a ficha de dados de segurança (FDS) atual.