Spray para aço inoxidável Inox 200, Índice: 500

N.º do artigo: 083077 500
Preço por 1 Peça (52,70 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    26,35 € / 1 Peça
    (52,70 € / 1 Litros)
  • a partir de 12 Peça
    21,96 € / 1 Peça
    (43,92 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
316 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Lata de spray
Cabeça de pulverização Standard
Índice 500 ml
Cor cinzento
ponto de inflamação -40 °C
Temperatura de autoignição 268 °C
Solubilidade em água insolúvel
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Spray para aço inoxidável

Identificação e classificação

Número do artigo 083077 500
EAN/GTIN 5412386058424
Número do fabricante 32337-AA
Fabricante/responsável CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrição

Versão:

Verniz protetor de alta qualidade com pigmentos de aço inoxidável, de secagem rápida, resistente a temperaturas até 300 °C. Ideal para cobrir cores de recozimento após a soldadura.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.