Macho de roscar manual sobresselente 6H, Tosca M (×passo): M8

N.º do artigo: 082805 M8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tosca M (×passo) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Classe de tolerância 6H
Passo de rosca 1,25 mm
Material de corte HSS
‌⌀ do furo roscado 8,4 mm
Comprimento total L 70 mm
Rosca M M8
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar manual
Anel colorido sem
Número de insertos roscados n.º 082800 30
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 082805 M8
EAN/GTIN 4250361208164
Número do fabricante 01400080104/10
Fabricante/responsável Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Descrição

Versão:

Insertos roscados HeliCoil®plus de passagem livre de alta resistência em aço inoxidável com elevada resistência ao desgaste, atrito reduzido da rosca em tolerâncias estritas, elevada qualidade da superfície, assim como resistência à corrosão e ao calor. O formato flexível permite uma distribuição uniforme de carga e tensão, criando assim uniões roscadas permanentes da mais alta qualidade para todas as cargas operacionais (estáticas, dinâmicas) com a transmissão de força ideal. Montagem rápida e simples, resultando numa rosca interior dentro das tolerâncias que pode ser usada em ambos os lados.
Broca de roscar manual de corte HSS para furos passantes.

Vantagem:

Para a reparação económica de roscas danificadas ou gastas e como elemento de construção para a blindagem de roscas ao utilizar materiais com baixa resistência ao cisalhamento (p. ex. alumínio, liga de alumínio e magnésio).

Nota:

  • Calibres lisos passa não passa adequados para o controlo de roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autoblocantes, outras medidas e insertos roscados UNC / UNF estão disponíveis a pedido.

Brocas de roscar para máquina HSS-E-PM com revestimento TiCN, ver n.º 133560 e n.º 138210.