{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | não | |
| Classe de tolerância | 6H | |
| Passo de rosca | 0,4 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| ⌀ do furo roscado | 2,1 mm | |
| Comprimento total L | 40 mm | |
| Rosca M | M2 | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
| Anel colorido | sem | |
| Número de insertos roscados n.º 082800 | 60 | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 082805 M2 | |
| EAN/GTIN | 4250361208089 | |
| Número do fabricante | 01400020104/10 | |
| Fabricante/responsável | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |