Broca de furação térmica para alumínio, AluDrill especial, para rosca M: M4

N.º do artigo: 082745 M4
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

‌⌀ do furo roscado 3,6 mm
⌀ da haste 8 mm
espessura máxima do material 3,5 mm
potência de acionamento recomendada 1,5 kW
n.º de rotações recomendado 4.000 r.p.m. - 8.000 r.p.m.
para rosca M M4
Tipo de produto Brocas de furação térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 082745 M4
EAN/GTIN 2050001777843
Número do fabricante 180360
Fabricante/responsável Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Descrição

Versão:

Broca de furação térmica especial com revestimento de carbono duro para a produção de furos de núcleo em alumínio como preparação para a laminação de roscas. Os perfis de alumínio revestidos podem ser processados sem arranhões, sem o risco de queimaduras do verniz e sem agentes separadores. A geometria e um revestimento de superfície extremamente liso evitam vibrações e geração de ruído, bem como a incrustação de material.

Descrição:

O calor de fricção é gerado localmente através da velocidade de rotação e do calor de fricção, que plastifica materiais metálicos de todos os tipos. Como resultado, as passagens fechadas podem ser processadas sem aparas em múltiplas espessuras de material iniciais em poucos segundos.
A broca de furação térmica gera calor por fricção através do contorno do polígono HM, que plastifica materiais metálicos de todos os tipos. Como resultado, as passagens fechadas podem ser processadas sem aparas em múltiplas espessuras de material iniciais em poucos segundos.

Vantagem:

  • Elevada economia de custos e tempo em comparação com processos convencionais (por exemplo, porcas de embutir).
  • Sem aparas, sem desperdícios; substitui as porcas de rebite, de soldadura e de pressão.
  • Base sólida para roscas com elevadas forças de extração.
  • Para todas as espessuras de material e tamanhos de rosca convencionais (rosca conforme DIN 13).

Nota:

Outras versões e conjuntos para aplicações especiais (p. ex. para chapas finas) estão disponíveis a pedido. Usar um macho laminador sem ranhuras de lubrificação. Machos laminadores adequados, ver n.º de artigo 139115 ss.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados