lanterna tubular LED com bateria, Comprimento total: 240

N.º do artigo: 081406 240
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
102 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 30
Fluxo luminoso 200 lm
Fluxo luminoso nível 2 100 lm
Período de iluminação 2,5 h
Período de iluminação 2 5 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Tipo de bateria Ião de lítio
Número de baterias incluídas 1
Comprimento total 240 mm
Peso 100 g
Tipo de produto Lanterna tubular

Identificação e classificação

Número do artigo 081406 240
EAN/GTIN 5708997362105
Número do fabricante 03.6210
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

Lanterna de trabalho “For Life” dobrável 3 em 1 num novo design com multi-LEDs altamente eficientes. Design extremamente fino e compacto. Permite a inspeção e iluminação em áreas estreitas e de difícil acesso. Nova função OPTILight para uma potência de luz e período de iluminação otimizados. Totalmente dobrada, em tamanho de bolso, a lanterna funciona como uma lanterna de mão convencional. Projetor adicional e dois níveis de luz (50 ou 100%). Íman e gancho fortes integrados.

Função:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ > 2,5 mm, no entanto, ferramentas e arames devem ser mantidos longe e não há proteção contra a água.