{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | WPO 14-25 E | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 1.200 W | |
| Faixa de rotação | 900 r.p.m. - 2.500 r.p.m. | |
| Alojamento de ferramenta | M14 | |
| ⌀ máximo da ferramenta de polimento | 250 mm | |
| Peso | 2,4 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 3,5 m/s2 | |
| Tipo de produto | Polidora |
| Número do artigo | 077712 72214900 | |
| EAN/GTIN | 4014586862729 | |
| Número do fabricante | 72214900230 | |
| Fabricante/responsável | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |