{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | WEA 19-180 Quick RT | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 1.900 W | |
| n.º máximo de rotações | 8.200 r.p.m. | |
| vibração máxima conforme EN | 4,9 m/s2 | |
| ⌀ máximo do disco | 180 mm | |
| profundidade de corte máxima | 60 mm | |
| Peso | 2,7 kg | |
| Comprimento do cabo | 4 m | |
| Bloqueio contra rearranque | sim | |
| Particularidade | Grande profundidade de corte; Sistema M-Quick | |
| Tipo de produto | Retificadora angular |
| Número do artigo | 077148 WEA19-1800 | |
| EAN/GTIN | 4007430314307 | |
| Número do fabricante | 601095000 | |
| Fabricante/responsável | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |