Aparafusadora de impacto 18 V, aparafusadora de impacto sem fio

N.º do artigo: 074052 GDX18V210C
Desconto
439,12 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 30/11/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V
  • Interface: Interface Bluetooth®

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante GDX 18V-210C
Número de baterias incluídas 2
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Níveis de binário 3
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) M16
binário máximo duro 210 Nm
Número de batidas 0 r.p.m. - 4.100 r.p.m.
binário de arranque máximo 370 Nm
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas Sextavado interior, quadrado exterior
Medidas do alojamento de ferramentas 1/2 polegada; 1/4 polegada
Peso 1,2 kg
vibração máxima conforme EN 9,8 m/s2
utilização típica Strong
Interface Interface Bluetooth®
Tipo de produto Aparafusadora de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 074052 GDX18V210C
EAN/GTIN 4059952587745
Número do fabricante 06019J0203
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto rotativa sem fio.
  • Funcionamento à direita/esquerda.
  • Indicador do nível de carga.
Potente aparafusadora de impacto rotativa com 2 modos de funcionamento para metal e madeira e conectividade Bluetooth®.
  • O alojamento de ferramentas especial combina um quadrado de 1/2 polegada com um sextavado de 1/4 polegada.
  • PowerControl de 3 níveis − para binários diferentes em aplicações diferentes.
  • Outros parâmetros e modos de funcionamento podem ser ajustados individualmente através da aplicação Toolbox.

Material fornecido:

Inclui 2× baterias de iões de lítio, carregador, L-BOXX.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851073867.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados