Bloques individuales de acero, 50.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2

N.º do artigo: 0625680
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 50 mm
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 0625680
EAN/GTIN 4029713024109
Número do fabricante 0625680
Número L L40510 2603
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descrição:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 2, EN ISO 3650. dimensión 50 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 50 mm
  • Clase de tolerancia: 2
  • Dimensión nominal mm: 50 mm

Norma:

EN ISO 3650