Chaqueta polar IMAGE Messina, Unisex, Antracita/Negro, Tamaño XS

N.º do artigo: 06042-137-8889 XS
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
Número do artigo 06042-137-8889 XS
EAN/GTIN 5707209467867
Número do fabricante 06042-137-8889 XS
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • El vellón con antipilling evita los nódulos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera para guardar tus cosas de forma segura
  • Mangas moldeadas para una gran libertad de movimiento
  • Dobladillo elástico ajustable

Característica:

  • Bicolor
  • Productos medidos con antipilling
  • Cierre con cremallera completa
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Banda elástica en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Tejido polar.
  • Circunferencia del pecho: 88 cm / 34,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal