taladros atornilladores de percusión de batería GSB 18V-90 C, 2 x batería ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX 136

N.º do artigo: 06019K6104
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
Número do artigo 06019K6104
EAN/GTIN 4059952617336
Número do fabricante 06019K6104
Número L L00620 107469
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

taladros atornilladores de percusión de batería GSB 18V-90 C, el GSB 18V-90 C Profesional es un potente taladro de percusión de batería con un motor sin escobillas que ofrece la máxima potencia a 64 Nm y 2.100 min⁻¹. Su longitud de cabeza compacta de 175 mm garantiza un manejo perfecto. El robusto revestimiento metálico de 13 mm garantiza una excelente transferencia de torque en cada trabajo. El taladro de percusión proporciona un excelente control de la herramienta para una mayor protección del usuario y de la herramienta: El HMI ofrece una función de control contragolpe ajustable que reduce el riesgo de retroceso en caso de inclinación de la herramienta y rotación repentina de la herramienta. La función de embrague de precisión ajustable evita el exceso de velocidad después de alcanzar el par preestablecido, lo que reduce el desgaste y el ruido del embrague. Esta herramienta está diseñada para perforar en madera con un diámetros máximo de 68 mm y en acero y mampostería con hasta 13 mm diámetros cada una. El GSB 18V-90 C Professional es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Professional 18V System). También es compatible con AMPShare, la alianza de baterías entre marcas. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Inserto BOXX de 1/1 L para dispositivo (1 600 A02 K83). 2 x batería ProCORE18V 4,0Ah (1 600 A01 6GB). cargador rápido GAL 18V-40 Profesional (1 600 A01 9RJ)

Característica:

  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Taladro mandril rango de sujeción, max.: 13 mm
  • Taladro mandril rango de sujeción, min.: 1,5 mm
  • Taladro mandril rango de sujeción, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Taladro-Ø madera, max.: 68 mm
  • Taladro-Ø acero, max.: 13 mm
  • par de giro (duro): 64 Nm
  • par de giro (blando): 36 Nm
  • par de giro (suave/duro/max.): 36/64/- Nm
  • Niveles de par de giro: 21
  • Niveles de torque (estándar): 21
  • peso excl. batería: 1,2 kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 1.ª marcha / 2.ª marcha): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 1.ª marcha, hasta: 630 min-1
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 2.ª marcha, hasta: 2.100 min-1
  • Frecuencia de impactos máx.: 29.500 bpm
  • Tornillo Ø, max.: 12 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Perforación en metal]: 1.5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación de impacto en mampostería]: 11.8 m/s²
  • Incertidumbre K [Perforación en metal]: 1.2 m/s²
  • Incertidumbre K [Perforación en metal]: 1.5 m/s²