Sierra circular sin cable GKS 18V-70 L

N.º do artigo: 06016B9000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 06016B9000
EAN/GTIN 4059952577913
Número do fabricante 06016B9000
Número L L00590 1788
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Sierra circular sin cable GKS 18V-70 L
  • La GKS 18V-70 L Professional con la hoja de sierra izquierda ofrece flexibilidad sin cable y la potencia de una herramienta con cable
  • Gracias a la tecnología BITURBO Brushless
  • esta sierra circular sin cable ofrece un buen rendimiento de corte equivalente al de una sierra circular con cable de 1.800 W
  • Para un control excelente en todas las posiciones de corte
  • dispone de una empuñadura auxiliar ergonómicamente optimizada
  • Con su hoja de sierra izquierda de 190 mm
  • la GKS 18V-70 L ofrece una profundidad de corte de 70 mm para cortes a 90°
  • La GKS 18V-70 L es adecuada para serrar madera o compuestos de madera
  • Está equipada con una boquilla de aspiración integrada giratoria 360° compatible con el sistema Click&Clean y con bolsas para el polvo
  • Además
  • esta sierra circular es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • Para obtener la máxima potencia
  • utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Esta sierra circular sin cable está equipada con un sistema de frenado rápido
  • protección contra sobrecarga y reinicio
  • bloqueo del eje y una luz LED
  • También ofrece la opción de acoplar un gancho de sable separado 1 x hoja de sierra circular
  • Estándar para Madera
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • caja de cartón
  • guía de corte paralelo

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Compatible con raíles guía: no
  • Peso sin batería: 4,1 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 49 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 70 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2,5 m/s²
  • Inestabilidad K []: 1,5 m/s²

Material fornecido:

  • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para madera, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Cartón
  • Valla paralela

Produtos adequados