Descrição:
Sierra sable GSA 18V-24. Cortar materiales en espacios reducidos o cerca de paredes puede resultar incómodo y difícil. La sierra sable a batería Bosch GSA 18V-24 Professional facilita este tipo de trabajos de serrado gracias a su diseño compacto y ergonómico. Esta sierra multiuso es ideal para espacios reducidos y cuenta con una base inclinable para serrar tubos, así como con un LED para iluminar eficazmente la línea de corte en lugares oscuros. Y su excelente relación potencia-peso facilita un corte potente. Además, gracias a su velocidad y longitud de carrera optimizadas, esta herramienta corta rápidamente y sin atascos. La GSA 18V-24 es cómoda de usar y evita la fatiga gracias a su innovador mecanismo de contrapeso, que minimiza las vibraciones. La sierra sable a batería GSA 18V-24 Professional es la primera opción para técnicos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, fontaneros, electricistas, trabajadores de cimientos y estructuras, carpinteros y ebanistas. Es ideal para serrar fácilmente incluso en lugares estrechos. La GSA 18V-24 Professional cuenta con un potente motor sin escobillas, control de velocidad variable, un soporte para hojas de sierra SDS sin herramientas, una base inclinable y una luz LED. 1 hoja de sierra sable S 2345 X, Progressor for Wood (disponible por separado en paquete de 2: 2 608 654 403). 1 hoja de sierra sable S 922 EF, Flexible for Metal (se vende por separado en un paquete de 2 unidades): 2 608 656 038)
Característica:
- Tensión de la batería: 18,0 V
- BITURBO: No
- peso excl. batería: 1,7 kg
- Número de carreras en vacío: 0 - 3100
- Profundidad de corte en madera: 230 mm
- Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 9.1 m/s²
- Inseguridad K [aserrar madera]: 1.5 m/s²