Cámara térmica GTC 12V-450-13, AA1 alcalina batería-adaptadores, 4 x 1,5 Batería (AA)

N.º do artigo: 0601083901
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
Número do artigo 0601083901
EAN/GTIN 4053423322361
Número do fabricante 0601083901
Número L L00620 107539
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Cámara termográfica GTC 12V-450-13. La cámara termográfica GTC 12V-450-13 Professional es tu herramienta básica para visualizar fácilmente las diferencias de temperatura. Con una resolución de 256 x 192 píxeles y una pantalla clara de 2,8 pulgadas con enfoque total en la imagen térmica, puedes analizar rápidamente las fluctuaciones de temperatura en una gran variedad de escenarios. Gracias a su diseño compacto, cabe fácilmente en cualquier bolsa de herramientas, por lo que es perfecta para profesionales. Y con el grado de protección IP54, resistencia a caídas de hasta 2 m y una tapa protectora para el sensor IR, la cámara está diseñada para soportar las duras condiciones de la obra. Esta cámara termográfica ha sido desarrollada para un análisis rápido y eficiente de la temperatura y se inicia en solo 3 segundos. El amplio campo de visión ayuda a localizar tuberías de calefacción, comprobar sistemas de calefacción y aire acondicionado y detectar problemas en componentes eléctricos, especialmente en interiores. Con una interfaz fácil de usar, una luz de trabajo para entornos oscuros, un láser para marcar el punto de medición y una cámara visual para mayor transparencia y funcionalidad de imagen en imagen, esta cámara termográfica es ideal para trabajos en los sectores de climatización, industria, automoción y reformas. La GTC 12V-450-13 Professional ofrece flexibilidad al permitir el uso de dos fuentes de alimentación, por lo que puedes cambiar entre baterías de iones de litio de 12 V y pilas alcalinas AA para minimizar el tiempo de inactividad. La interfaz USB te permite capturar y transferir hasta 500 imágenes sin interrupciones para garantizar una alta eficiencia en el trabajo. Esta cámara termográfica también es compatible con accesorios como el adaptador de batería AA1, para que estés siempre listo para cualquier tarea. 1 x bolsa de herramientas. AA1 Adaptador de pilas alcalinas (1 608 M00 C1B). 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA). Cable USB-C® (1 600 A01 L6H)

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Conexión para sensor tipo K: No
  • Número de puntos de medición: 49152
  • Resolución: 0,1 °C
  • Marcado automático de puntos calientes y fríos: Sí
  • Escala automática / Escala manual: Sí
  • Temperatura de funcionamiento: -10 – 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, hasta: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, de: -10 °C
  • Función imagen en imagen: Sí
  • Memoria de imágenes (número de imágenes): 500
  • Superposición de imágenes: Sí
  • Frecuencia de repetición de imágenes térmicas: 9 Hz
  • Bluetooth: No
  • Transmisión de datos: USB-C®
  • Función de edición: Sí
  • Grado de emisión ajustable: Sí
  • Distancia focal, mínima: 0,5 m
  • Tamaño de la pantalla: 2,8″
  • Tamaño del sensor IR: 256 x 192 px
  • Tamaño del sensor IR, ancho: 256 px
  • Tamaño del sensor IR, alto: 192 px
  • Cámara digital integrada: Sí
  • Temperatura de almacenamiento: -20 – 50 °C
  • Temperatura de almacenamiento, hasta: 50 °C
  • Temperatura de almacenamiento, de: -20 °C
  • Diodo láser: Clase láser 2, 645-660 nm
  • LED: Sí
  • Aplicación de medición.: Imagen térmica
  • Rango de medición.: -20 °C ... +450 °C
  • Precisión de medición IR: ± 2 °C (punto central)ᵇ
  • alarma min/máx.: No
  • Modo de alerta de moho: No
  • Puntos de medición selectivos: No
  • Campo de visión (FOV): 56x42 °
  • Campo de visión (FOV), hasta: 42 °
  • Campo de visión (FOV), de: 56 °
  • Denominación de la gama: 82
  • Tipo de memoria: memoria interna
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras: IP 54*** (*** excepto batería de iones de litio y adaptador de batería AA1)
  • Protección contra golpes.: 2 m
  • Alimentación eléctrica y duración: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 horas, 1 x GBA 12V 8 horas
  • Sensibilidad térmica (NETD): <= 50 mK
  • Grabación de vídeo.: No
  • Modo puente térmico: No
  • Marca adicional del campo de medición: No

Produtos adequados