Láser de línea GLL 3-80 C, con 1 batería de ion-litio de 2,0 Ah, soporte BM 1, L-BOXX

N.º do artigo: 0601063R02
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
Tipo de produto Láser línea en cruz

Identificação e classificação

Número do artigo 0601063R02
EAN/GTIN 3165140888301
Número do fabricante 0601063R02
Número L L00620 105482
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Láser de línea GLL 3-80 C
  • El láser de línea GLL 3-80 C Professional se conecta fácilmente y garantiza una excelente visibilidad proyectando 3 líneas de 360°
  • Gracias a la innovadora monitorización CAL Guard y a la conexión Bluetooth® con la aplicación para smartphone, es posible el uso remoto, el ajuste sin contacto y una gran precisión
  • Los potentes diodos garantizan una gran visibilidad, mientras que las 3 líneas de 360° aseguran que el trabajo de nivelación horizontal y vertical se pueda llevar a cabo simultáneamente para una alta eficiencia en el trabajo
  • Este láser de líneas está diseñado para la construcción de suelos, la instalación de ventanas, el montaje de estanterías, la colocación de tuberías de desagüe, la construcción en bruto para tabiquería seca y la colocación de azulejos
  • Gracias a la tecnología de doble fuente de alimentación, el GLL 3-80 C Professional puede funcionar tanto con baterías recargables de iones de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar, lo que supone un plus de flexibilidad
  • La unidad es capaz de autonivelar hasta +/- 4° en menos de 4 segundos en superficies no planas con una excelente precisión de ± 0,2 mm/m*/** y tiene un alcance de hasta 120 m cuando se utiliza con el receptor opcional LR 6 o LR 7 Professional
  • Este láser de líneas es compacto, fácil de usar y extremadamente robusto
  • Incluido en el suministro: Soporte universal BM 1 Professional (0 601 015 A01), 1x batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), tablilla de puntería láser, bolsa, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).
  • Característica:

    • Volumen: 28,396 dm3
    • Peso bruto: 4,7 kg
    • Peso neto: 2,22 kg
    • Dimensión Anchura: 363 mm
    • Dimensión de altura: 175 mm
    • Longitud de la dimensión: 447 mm

    Material fornecido:

    • Soporte universal BM 1 Professional
    • 1 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah
    • Cargador rápido GAL 12V-40 Professional
    • Placa de puntería láser
    • Bolsa
    • L-BOXX 136

    Descarregamentos e documentos

    Produtos adequados