testo 826-T2 - Termómetro por infrarrojos

N.º do artigo: 0563 8282
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
Tipo de produto Termómetro

Identificação e classificação

Número do artigo 0563 8282
EAN/GTIN 4029547011740
Número do fabricante 0563 8282
Número L L41152 100006
Fabricante/responsável Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

La garantía de calidad del producto es esencial en la producción y el procesamiento de alimentos. La medición de la temperatura es una parte integral del control de calidad de los alimentos. Con nuestro termómetro de infrarrojos testo 826-T2, los responsables de supermercados y de la industria alimentaria, así como los carniceros y panaderos, pueden realizar controles de temperatura de forma rápida y sencilla.Realice mediciones de temperatura sin contacto y mucho más con el termómetro de infrarrojos
  • Cumpla fácilmente los requisitos HACCP:el termómetro de infrarrojos cumple los requisitos HACCP y, junto con la funda protectora TopSafe, está certificado según EN 13485. Esto lo hace especialmente adecuado para el control de calidad de los alimentos
  • Medición rápida y precisa:con 2 mediciones por segundo, la temperatura de la superficie de sus mercancías se escanea rápidamente y sin contacto, de forma no destructiva, con una resolución de 0,1 °C
  • Valores límite de temperatura de un vistazo:se pueden introducir hasta dos valores límite de alarma en el termómetro de infrarrojos. Esto le ofrece la ventaja de no tener que mirar constantemente la pantalla al medir la temperatura de las paletas de mercancías. Una señal de alarma visual y acústica le avisa en cuanto se sobrepasan los valores límite superior o inferior
  • Visualización del valor mín./máx. y función de retención:la visualización mín./máx. muestra los valores de temperatura más alto y más bajo de la última medición. De este modo puede controlar su mercancía de forma fiable. Puede mantener los últimos valores de temperatura medidos en la pantalla utilizando el botón de retención
  • Óptica 6:1 y marcador de punto de medición láser de 1 punto:utilice el láser de 1 punto para marcar el centro del objeto de medición. La óptica 6:1 es especialmente adecuada para la medición por infrarrojos sin contacto a distancias cortas y medias
  • Accesorios prácticos incluidos:con el testo 826-T2 también obtendrá la práctica funda protectora TopSafe. La funda protectora es robusta, impermeable conforme a la clase de protección IP67 y, en caso necesario, se puede limpiar en el lavavajillas. El soporte de pared/cinturón permite guardar el termómetro de infrarrojos de forma segura
¿Conoces nuestro termómetro de infrarrojos de penetración testo 826-T4? Ofrece las mismas ventajas que el testo 826-T2 y, además, dispone de una sonda de penetración permanentemente acoplada para medir la temperatura en la mercancía. La sonda de penetración le ofrece total seguridad sobre la temperatura central (por ejemplo, en yogures o carne), si durante la medición por infrarrojos se superan los valores límite de temperatura prescritos para las mercancías.