testo 416 - Anemómetro de molinete digital de 16 mm con conexión a la App

N.º do artigo: 0563 0416
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
Tipo de produto Medidor climatológico

Identificação e classificação

Número do artigo 0563 0416
EAN/GTIN 4029547025785
Número do fabricante 0563 0416
Número L L40540 492
Fabricante/responsável Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Descrição:

Con el compacto anemómetro de paletas de 16 mm testo 416 con sonda telescópica y conexión App, podrá realizar mediciones de caudal en los conductos de ventilación de instalaciones de climatización y ventilación de forma sencilla, rápida y precisa.
  • El telescopio integrado puede extenderse hasta 850 mm, lo que facilita el trabajo por encima de la cabeza o en conductos de gran diámetro
  • Para que tenga toda la información relevante al alcance de la mano, el testo 416 calcula automáticamente los valores medios temporales y puntuales, así como el caudal volumétrico
  • Y gracias a su diseño compacto y a la robustez de su carcasa, el anemómetro de paletas también puede resistir si las condiciones se vuelven un poco más duras en ocasiones
  • La configuración del instrumento de medición, la visualización y el almacenamiento de los valores medidos, así como la documentación, resultan especialmente cómodos con la aplicación testo Smart App
  • Esto también convierte su smartphone en una segunda pantalla.