Pantalones con bolsillos en las rodillas HARDWEAR Lerida, Unisex, negro, Tamaño 76C48

N.º do artigo: 05079-010-09 76C48
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
Número do artigo 05079-010-09 76C48
EAN/GTIN 5711074102280
Número do fabricante 05079-010-09 76C48
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • La cintura baja con ajuste tope asegura que el pantalón se mantenga al día con todos los movimientos del cuerpo
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Bolsillos para las rodillas hechos de Kevlar® con apertura desde arriba y solapa para evitar que se acumule suciedad
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Costuras dobles y triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, reforzados y con solapa con cierre de por adherencia
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Bolsillo en el muslo con refuerzos, bolsillo para teléfono celular y solapa con cierre de por adherencia
  • Bolsa de palillo de pulgada, reforzada, con pequeño bolsa en el exterior
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos para la rodilla hechos de Kevlar® con solapa y abertura desde arriba
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Estructura de lona con efecto stretch.
  • Longitud del paso: 76 cm / 30 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 76 cm / 30 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal