867/1 IP Puntas TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm

N.º do artigo: 05066274001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Accesorios para la reparación de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 05066274001
EAN/GTIN 4013288031556
Número do fabricante 05066274001
Número L L60020 105
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior.
  • El perfil TORX PLUS®: comparado con el perfil ″normal″ tipo TORX®, el aumento de los 6 flancos que transmiten el par de giro entre la herramienta y el tornillo, se consigue por medio de un diseño elíptico, y no circular, del perfil.
  • De este modo, la fuerza que se aplica durante los trabajos en la unión atornillada, se distribuye en superficies mayores.
  • Así se logra transmitir pares de giro más altos, y la durabilidad de vida de servicio, tanto del tornillo como de la herramienta, aumenta adicionalmente.
  • En versión extra-dura.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos TORX PLUS® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Material fornecido:

  • 867/1 IP TORX PLUS® bits, 6 IP x 25 mm