1065 i PZ Destornillador Kraftform de ranura en cruz con aislamiento VDE, PZ 1 x 80 mm

N.º do artigo: 05051611001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 05051611001
EAN/GTIN 4013288222244
Número do fabricante 05051611001
Número L L60020 4816
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Destornillador Kraftform VDE de alta calidad.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • El extremo de la varilla Wera Black Point y un proceso de endurecimiento sofisticado, garantizan una larga vida útil del extremo de la varilla, una mayor protección anticorrosiva así como una gran precisión de encaje.
  • Han sido probados en un 100 % a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Con ayuda de un hexágono, el sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.
  • Con marcas en el mango para encontrar y organizar la herramienta más fácilmente.

Vantagem:

  • Destornillador aislado para un trabajo seguro bajo tensiones de hasta los 1.000 voltios
  • Prueba individual
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Material fornecido:

  • 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver, PZ 1 x 80 mm