Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB, 0.5 x 3 x 157 mm

N.º do artigo: 05006551001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 05006551001
EAN/GTIN 4013288228932
Número do fabricante 05006551001
Número L L60020 104623
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Varilla VDE para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt.
  • Un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba individual se realiza bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Con el sistema antirrodamiento y el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser.

Vantagem:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de ranura
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • Filo cónico
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Material fornecido:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB, 0.5 x 3 x 157 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados